Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-62145650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62145650
EAN/GTIN:
     4026418008908
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHR-RG, metr. GWD
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
SHR-RG, metr. GWD
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m6x50, gewindeösen m6, ringschraube, Ösenschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,1343*
€ 0,1843*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,17*
€ 0,227*
7 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,1809*
€ 0,2409*
4 Tage
200
100
€ 8,50*
ab € 0,2063*
€ 0,2763*
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,2406*
€ 0,3258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.