Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 50
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 50
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 50
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 50
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418008908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418008908
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48

• Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde

Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Stärke:
6 mm
udf_EDE_Katalog:
30307962
Gewinde:
M6
ø:
5,2 mm
B:
10 mm
A:
50 mm
C:
48 mm
d:
70 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418008908
Herstellerartikelnummer:
048.02.05006.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m6x50, gewindeösen m6, ringschraube, Drahtbiege-Artikel, Ösen, Befestigungstechnik, Gewindeöse, Art.48, Öse, Rinschraube, Gewinde, verzinkt, mit, Ösenschrauben, Ringschrauben, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1314*
€ 0,1804*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1503*
€ 0,2333*
8 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,1809*
€ 0,2409*
1 Tag
300
100
€ 8,50*
ab € 0,2063*
€ 0,2763*
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,2406*
€ 0,3258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.