Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken, gew., leicht, 018LE, mit metrischem-GWD, M 8x80, ST, verzinkt, stan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken, gew., leicht, 018LE, mit metrischem-GWD, M 8x80, ST, verzinkt, stan
Deckenhaken, gew., leicht, 018LE, mit metrischem-GWD, M 8x80, ST, verzinkt, stan
Artikel-Nr.:
     369-62151880
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62151880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
018LE
Norm:
Deckenhaken, gewunden 018LE
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 8x80, deckenhaken, schraubhaken 8 mmx80mm, 018RLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1461*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4761*
€ 1,75656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4661*
€ 1,74466
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3961*
€ 1,66136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3561*
€ 1,61376
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1461*
€ 1,36386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.