Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 12-15 M8 (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 12-15 M8 (25)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 12-15 M8 (25)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 12-15 M8 (25)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 12-15 M8 (25)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 12-15 M8 (25)
Artikel-Nr.:
     369-621581215
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562340
EAN/GTIN:
     4048962440799
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Anwendung: Die einteiligen Fischer FGRS Plus Gelenkrohrschellen dienen zur Installation von Rohren im Sanitär- und Heizungsbereich.Eigenschaften: Schallgedämmt nach DIN 4109, Brandverhalten nach DIN 4102 Klasse B 2. Temperaturbeständig von -50°C bis +110°C. Einteilig mit patentiertem Schnellverschluss und Rückstellmachanismus. Einhandmontage problemlos möglich. Zeit- und kraftsparendes Einlegen bei Überkopfmontagen. Nach dem Einrasten ist das Rohr vormontiert und kann einfach justiert werden.
Weitere Informationen:
Typ:
FGRS Universal
Spannbereich:
12 - 15 mm
Höhe Z:
19.5 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1/4"
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.70 kN
Höhe H:
43,6 mm
Breite x Stärke:
18 x 1,0 mm
Breite B:
43,6 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Verschlussschraube:
M 5
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen, Sanitärschellen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9105*
€ 1,3105*
2 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,57*
€ 17,75*
3 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,82*
€ 28,44*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 22,6625*
€ 30,8025*
15 Tage
18
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,08*
€ 35,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,8025*
€ 36,65498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,7825*
€ 33,06118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,7625*
€ 30,65738
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,6025*
€ 29,27698
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,9625*
€ 28,51538
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,6625*
€ 26,96838
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.