Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindniet, Großkopf K16, 4,8x10, AL/ST, KB: 4,5-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindniet, Großkopf K16, 4,8x10, AL/ST, KB: 4,5-6
Gesipa Blindniet, Großkopf K16, 4,8x10, AL/ST, KB: 4,5-6
Artikel-Nr.:
     369-6230024810
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6303722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete gesipa 4,8 x 10
standard blindniete
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Großkopf K16
Zugkraft:
2700 N
Klemmbereich max.:
6 mm
Klemmbereich min.:
4.5 mm
Länge:
10 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
1800 N
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete al/a2, Blindnieten, DIN7337
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8250
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05591*
€ 0,07211*
1 Tag
8250
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05624*
€ 0,07336*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05611*
€ 0,08021*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0669*
€ 0,0861*
Lager 369
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,06049*
€ 0,08659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,08659*
€ 0,10304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08149*
€ 0,09697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07799*
€ 0,09281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06049*
€ 0,07198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 21,6475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.