Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Grosskopf K16 4,8x10 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Grosskopf K16 4,8x10 mm Gesipa
Blindniet Alu Grosskopf K16 4,8x10 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-195304
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454107
EAN/GTIN:
     5013656303727
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete gesipa 4,8 x 10
standard blindniete
Blindniet Alu/Stahl, Großkopf GK 16, Gesipa

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietbare Materialstärke min:
4,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
6 mm
Kopfgröße:
K 16
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454107
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete al/a2, 93614810, ALU, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, Gesipa, Großkopf, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8250
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05591*
€ 0,07211*
Lager 6C8MS
8250
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05624*
€ 0,07336*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05611*
€ 0,08021*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0669*
€ 0,0861*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,06049*
€ 0,08659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07336*
€ 0,0873
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07298*
€ 0,08685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,07232*
€ 0,08606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07194*
€ 0,08561
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05624*
€ 0,06693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 73,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.