Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT PE-Universaldübel 12x72 ohne Kragen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT PE-Universaldübel 12x72 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 12x72 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 12x72 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 12x72 ohne Kragen
Artikel-Nr.:
     369-624011272
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1871207221
EAN/GTIN:
     4039934016302
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hinweise: Um eine optimale Verknotung zu erreichen, muss die Schraubenlänge wie folgt ausgewählt werden: Dübellänge + eventuell vorhandenen nichttragenden Materialien wie z. B. Putz + Stärke des Anbauteils + mind.1 x Schraubendurchmesser. Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.Anwendung: Die FAKKT Universaldübel ermöglichen eine sichere Verankerung in fast allen Baustoffen. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in Beton, Gasbeton, Voll- und Lochziegel, Kalksandsteine sowie Gipskartonplatten.Eigenschaften: Aus PE-Polyethylen. 3-fach geteilter Dübelkörper mit Mitdrehsicherung. FAKKT Universaldübel verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Dübelgröße 12 und 14 nur bedingt für Hohlkammersteine.Vorteile: - ein Dübel für fast alle Baustoffe (nicht für zulassungsrelevante Montagen)- universelles Funktionsprinzip ermöglicht sowohl verspreizen als auch verknoten.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
8,0 - 10,0 mm
Länge:
72 mm
Material:
Polyethylen
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, Kunststoffdübel, Plastikdübel, Nylondübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,845*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,815*
€ 3,34985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,595*
€ 3,08805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,495*
€ 2,96905
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,385*
€ 2,83815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,275*
€ 2,70725
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.