Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT PE-Universaldübel 8x50 ohne Kragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT PE-Universaldübel 8x50 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 8x50 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 8x50 ohne Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 8x50 ohne Kragen
Artikel-Nr.:
     369-62401850
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1870805021
EAN/GTIN:
     4039934016364
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hinweise: Um eine optimale Verknotung zu erreichen, muss die Schraubenlänge wie folgt ausgewählt werden: Dübellänge + eventuell vorhandenen nichttragenden Materialien wie z. B. Putz + Stärke des Anbauteils + mind.1 x Schraubendurchmesser. Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.Anwendung: Die FAKKT Universaldübel ermöglichen eine sichere Verankerung in fast allen Baustoffen. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in Beton, Gasbeton, Voll- und Lochziegel, Kalksandsteine sowie Gipskartonplatten.Eigenschaften: Aus PE-Polyethylen. 3-fach geteilter Dübelkörper mit Mitdrehsicherung. FAKKT Universaldübel verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Dübelgröße 12 und 14 nur bedingt für Hohlkammersteine.Vorteile: - ein Dübel für fast alle Baustoffe (nicht für zulassungsrelevante Montagen)- universelles Funktionsprinzip ermöglicht sowohl verspreizen als auch verknoten.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
5,0 - 6,0 mm
Länge:
50 mm
Material:
Polyethylen
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 8x50, allzweckdübel, universaldübel ø8x40mm, Kunststoffdübel, Plastikdübel, Nylondübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0166*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.