Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT PE-Universaldübel 12x72 mit Kragen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT PE-Universaldübel 12x72 mit Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 12x72 mit Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 12x72 mit Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 12x72 mit Kragen
Artikel-Nr.:
     369-624021271
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1871207211
EAN/GTIN:
     4039934016296
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hinweise: Um eine optimale Verknotung zu erreichen, muss die Schraubenlänge wie folgt ausgewählt werden: Dübellänge + eventuell vorhandenen nichttragenden Materialien wie z. B. Putz + Stärke des Anbauteils + mind.1 x Schraubendurchmesser. Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.Anwendung: Die FAKKT Universaldübel ermöglichen eine sichere Verankerung in fast allen Baustoffen. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in Beton, Gasbeton, Voll- und Lochziegel, Kalksandsteine sowie Gipskartonplatten.Eigenschaften: Aus PE-Polyethylen. 3-fach geteilter Dübelkörper mit Mitdrehsicherung. Der Kragen verhindert ein Tieferrutschen. FAKKT Universaldübel verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Dübelgröße 12 und 14 nur bedingt für Hohlkammersteine.Vorteile: - ein Dübel für fast alle Baustoffe (nicht für zulassungsrelevante Montagen)- universelles Funktionsprinzip ermöglicht sowohl Verspreizen als auch Verknoten.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
8,0 - 10,0 mm
Länge:
72 mm
Material:
Polyethylen
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Abmessung:
12 x 72 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, Kunststoffdübel, Plastikdübel, Nylondübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,855*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,825*
€ 3,36175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,595*
€ 3,08805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,495*
€ 2,96905
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.