Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT PE-Universaldübel 6x36 mit Kragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT PE-Universaldübel 6x36 mit Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 6x36 mit Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 6x36 mit Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 6x36 mit Kragen
Artikel-Nr.:
     369-62402636
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1870603611
EAN/GTIN:
     4039934016333
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hinweise: Um eine optimale Verknotung zu erreichen, muss die Schraubenlänge wie folgt ausgewählt werden: Dübellänge + eventuell vorhandenen nichttragenden Materialien wie z. B. Putz + Stärke des Anbauteils + mind.1 x Schraubendurchmesser. Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.Anwendung: Die FAKKT Universaldübel ermöglichen eine sichere Verankerung in fast allen Baustoffen. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in Beton, Gasbeton, Voll- und Lochziegel, Kalksandsteine sowie Gipskartonplatten.Eigenschaften: Aus PE-Polyethylen. 3-fach geteilter Dübelkörper mit Mitdrehsicherung. Der Kragen verhindert ein Tieferrutschen. FAKKT Universaldübel verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Dübelgröße 12 und 14 nur bedingt für Hohlkammersteine.Vorteile: - ein Dübel für fast alle Baustoffe (nicht für zulassungsrelevante Montagen)- universelles Funktionsprinzip ermöglicht sowohl Verspreizen als auch Verknoten.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
3,5 mm
Länge:
36 mm
Material:
Polyethylen
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Abmessung:
6 x 36 mm
Weitere Suchbegriffe: allrounddübel 6x36, allzweckdübel, allzweckdübel d6xl36mm, Kunststoffdübel, Plastikdübel, Nylondübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00939*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01513*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01354*
€ 0,01611
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01213*
€ 0,01443
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01162*
€ 0,01383
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00939*
€ 0,01117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.