Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FNA II 6 x30/100 C (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FNA II 6 x30/100 C (50)
fischer FNA II 6 x30/100 C (50)
fischer FNA II 6 x30/100 C (50)
fischer FNA II 6 x30/100 C (50)
fischer FNA II 6 x30/100 C (50)
Artikel-Nr.:
     369-62500574
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500574
EAN/GTIN:
     4048962001228
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II ist vor allem für die Verankerung von Brandschutzbekleidungen, Lüftungsleitungen, Metallschienen und Unterkonstruktionen geeignet. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA wird mit wenigen Hammerschlägen oder mit dem Bohrhammer zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch.Anwendung:
  • Brandschutzplatten
  • Brandschutzbekleidungen
  • Lüftungsleitungen
  • Draht- und Noniusabhänger
  • Montageschienen
  • Metallschellen
  • Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Spannbeton-Hohlplattendecken.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-06/0175Vorteile: Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit; Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage; Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage; Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit; Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung.
Weitere Informationen:
Typ:
FNA II HCR
Kopfdurchmesser:
13 mm
Material:
hochkorrosionsbeständiger Stahl
Güte:
HCR
Beschichtung:
blk
Ausführung:
mit Nagelkopf
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
137.5 mm
Nutzlänge max. Last:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 292,995*
€ 337,265*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,91*
€ 339,44*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,535*
€ 410,555*
Lager 369
Frei Haus
ab € 385,27*
€ 437,24*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,64*
€ 453,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,24*
€ 520,3156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,94*
€ 512,8186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,85*
€ 479,3915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,92*
€ 471,1448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,27*
€ 458,4713
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,7054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.