Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/100 C mit Nagelkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/100 C mit Nagelkopf
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/100 C mit Nagelkopf
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/100 C mit Nagelkopf
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/100 C mit Nagelkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p265828
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500574
EAN/GTIN:
     4048962001228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Der Fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der Fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzplatten, Lüftungsleitungen und Montageschienen in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962001228
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bruttogewicht:
1649,5 g
PZ:
8
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
140 mm
Kopfdurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
hochkorrosionsbeständig
min. Bohrlochtiefe:
140 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
135 mm
max. Nutzlänge:
100
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Fischer, FNA, II, 6, x
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 292,195*
€ 336,385*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,85*
€ 338,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,70*
€ 404,57*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,535*
€ 407,495*
Frei Haus
ab € 383,22*
€ 433,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,385*
€ 400,29815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,315*
€ 393,07485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,595*
€ 371,98805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,485*
€ 358,76715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,195*
€ 347,71205
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,8439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.