Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Kälteschelle KFT 9,5 (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Kälteschelle KFT 9,5 (1)
fischer Kälteschelle KFT 9,5 (1)
fischer Kälteschelle KFT 9,5 (1)
fischer Kälteschelle KFT 9,5 (1)
fischer Kälteschelle KFT 9,5 (1)
Artikel-Nr.:
     369-62505576
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505576
EAN/GTIN:
     4048962070569
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT aus geschlossenem PUR-Schaum ist eine Rohrschelle mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 12 - 219 mm und einer Dämmdicke bis 40 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Das altersbeständige Dämmmaterial sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.Anwendung: Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher LastaufnahmeEigenschaften: Werkstoff: geschlossenzelliger Polyurethanschaum, silikonfreiDiffusionswiderstand: 1000 µRohdichte: 250 kg/m³Druckfestigkeit: 3,96 mPa bei 23 °CWärmeleitfähigkeit (bei 0 °C): 0,049 W/(m*K)Temperaturbereich: -160 °C bis +130 °CBrandverhalten: DIN 4102: Klasse B2Vorteile: Die fischer Kälteschelle KFT aus geschlossenem PUR-Schaum ist eine Rohrschelle mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 12 - 219 mm und einer Dämmdicke bis 40 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Das altersbeständige Dämmmaterial sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.
Weitere Informationen:
Typ:
KFT
Dämmstärke:
30 mm
Breite:
88 mm
Länge Dämmmaterial:
40 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.15 kN
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2"
Innendurchmesser:
9.5 mm
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,932*
€ 18,082*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 12,95*
€ 18,19*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 15,4186*
€ 21,3486*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 18,64*
€ 25,29*
2 Tage
30
€ 7,99*
ab € 19,95*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,3486*
€ 25,40483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,9286*
€ 24,90503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,1486*
€ 23,97683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,1186*
€ 22,75113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,2486*
€ 21,71583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,4186*
€ 18,34813
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.