Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 1 1/4" M8/M10 A4 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 1 1/4" M8/M10 A4 (50)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/4" M8/M10 A4 (50)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/4" M8/M10 A4 (50)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/4" M8/M10 A4 (50)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/4" M8/M10 A4 (50)
Artikel-Nr.:
     369-62512688
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512688
EAN/GTIN:
     4048962118155
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0253Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS A4
Spannbereich:
40 - 45 mm
Höhe Z:
37 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nenngröße:
1 1/4"
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
67 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
90 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 391,625*
€ 447,235*
2 Tage
400
Frei Haus
ab € 396,45*
€ 450,99*
Lager 369
Frei Haus
ab € 471,73*
€ 533,94*
2 Tage
400
Frei Haus
ab € 551,29*
€ 619,56*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,30*
€ 660,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 533,94*
€ 635,3886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 527,83*
€ 628,1177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,77*
€ 601,8663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 493,88*
€ 587,7172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 471,73*
€ 561,3587
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,4346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.