Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM 110 mm AG 1/2" gvz (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM 110 mm AG 1/2" gvz (10)
fischer FRSM 110 mm AG 1/2" gvz (10)
fischer FRSM 110 mm AG 1/2" gvz (10)
fischer FRSM 110 mm AG 1/2" gvz (10)
fischer FRSM 110 mm AG 1/2" gvz (10)
Artikel-Nr.:
     369-62512886
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535505
EAN/GTIN:
     4048962240344
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
105 - 112 mm
Höhe Z:
91 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
165,6 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3.15 kN
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Anschlussgewinde:
1/2"
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
157 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 71,249*
€ 89,549*
€ 4,90*
ab € 79,385*
€ 99,355*
3 Tage
50
€ 6,40*
ab € 79,48*
€ 99,89*
Lager 369
Frei Haus
ab € 109,473*
€ 134,123*
3 Tage
50
€ 6,40*
ab € 123,54*
€ 150,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,123*
€ 159,60637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,003*
€ 157,08357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,533*
€ 148,19427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,933*
€ 142,72027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,473*
€ 130,27287
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,9473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.