Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DHM250 (125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer DHM250 (125)
fischer DHM250 (125)
fischer DHM250 (125)
fischer DHM250 (125)
Artikel-Nr.:
     369-62519318
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536260
EAN/GTIN:
     4048962247008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Der fischer Dämmstoffhalter DHM ist ein brandgeprüfter Metall-Dämmstoffhalter für druckfeste Dämmplatten. Die Feuerwiderstandsdauer F 120 garantiert eine sichere Befestigung von feuerwiderstandsfähigen Dämmstoffen. Der DHM wird in der Vorsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dabei verspannt sich der Federstahl im Baustoff und hält die Dämmstoffplatten sicher in Beton, Porenbeton, Voll- und Lochbausteinen. In Porenbeton wird der DHM ohne Vorbohren eingeschlagen. Dies spart Zeit.Anwendung:
  • Stein- / Glaswolle
  • Holzwolleleichtbauplatten
  • Schaumglasplatten
  • Polystyrolplatten
  • Kokosmatten.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Hohlblock aus Leichtbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Porenbeton; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.Vorteile: Der Metall-Dämmstoffhalter erreicht die Feuerwiderstandsdauer F 120. Dies ermöglicht die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer; Der separat erhältliche Teller DTM 80 für weiche Dämmstoffe vereinfacht die Lagerhaltung und minimiert die Kosten; Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand; Die Schaftgeometrie erlaubt in Porenbeton das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt; Edelstahlversion DHM A2 aus 1.4301, für Anwendungen im Nass- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Typ:
DHM
Nutzlänge:
220 - 260 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Dübellänge:
300 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8331*
€ 1,0531*
8 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,904*
€ 1,2005*
3 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0261*
€ 1,2661*
Lager 369
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0602*
€ 1,3302*
26 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2482*
€ 1,5282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,3302*
€ 1,58294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2802*
€ 1,52344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0602*
€ 1,26164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 166,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.