Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter DHM Anbauteildicke max 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596828
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536260
EAN/GTIN:
     4048962247008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Der fischer Dämmstoffhalter Metall DHM wird einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Die Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dank der erreichten Feuerwiderstandsdauer F 120 wird die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiederstandsauer ermöglicht. Mit dem Dämmstoffhalter Metall DHM können Sie beispielsweise Stein- und Glaswolle · Schaumglasplatten sowie Holzwolleleichtbauplatte befestigen. Marketingclaim: Der brandschutzgeprüfte Metall-Dämmstoffhalter für feuerwiderstandsfähige Dämmplatten Vorteile: Der Metall-Dämmstoffhalter erreicht die Feuerwiderstandsdauer F 120. Dies ermöglicht die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer. Der separat erhältliche Teller DTM 80 für weiche Dämmstoffe vereinfacht die Lagerhaltung und minimiert die Kosten. Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Die Schaftgeometrie erlaubt in Porenbeton das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt. Edelstahlversion DHM A2 aus 1.4301 · für Anwendungen im Nass- und Außenbereich. Topfeatures: Einfache Schlagmontage spart Zeit und Kosten. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Beton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein KSL, Kalksandvoll- und blockstein KS, MZ3, POR3 · DIBT-Zulassung: Ja · Inhalt: 125 · Montageart: Schlagdübel · Nutzlänge: 220 - 260mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø d0:
8 mm
Dübellänge:
300 mm
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
min. Verankerungstiefe:
40 mm
Marke:
FISCHER
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dämmplattenhalter, Plattenhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8331*
€ 1,0531*
Lager 4757
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,904*
€ 1,2005*
3 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0261*
€ 1,2661*
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0602*
€ 1,3302*
26 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2482*
€ 1,5282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,2005*
€ 1,4286
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1305*
€ 1,3453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1212*
€ 1,33423
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,1119*
€ 1,32316
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,0926*
€ 1,30019
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 150,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.