Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-626096 Herst.-Nr.: 77405 EAN/GTIN: 4006209774052 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Schiebemutter FCN ist ein Verbindungselement zur Befestigung von verschiedenen Anbauteilen in den fischer Montageschienenprofilen FUS. Die ausgeprägte Verzahnung der Schiebemutter bietet sicheren Halt in der Schiene. fischer bietet die FCN in den Größen M 6, M 8, M 10, M12 und M 16 an. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.Anwendung: Die Fischer Schiebemuttern FCN dienen als Befestigungselement für Rohrschellen mit Innengewinde M 8 an Montageschienen oder Konsolen.Eigenschaften: Mit zwei Längsrillen, die für einen sicheren Halt in den gezahnten Fischer Profilschienen FUS sorgen.Montageanweisung: In die Schiene einlegen und um 90° drehen.Vorteile: Die Verzahnung der Schiebemutter gibt sicheren Halt in der FUS-Schiene. Weitere Informationen: | | Typ: | FCN | Stärke s: | 8 mm | Gewinde: | M6 | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,353* | € 0,453* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,333* | € 0,4584* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,39257* | € 0,50257* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,4065* | € 0,5325* | | | | Lager 369 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,4826* | € 0,6126* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|