Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0783917
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077405
EAN/GTIN:
     4006209774052
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
fischer Schiebemutter FCN ist eine einfache Hammerkopfmutter für die Montage in FUS-Schienen, geeignet um verschiedene Anbauteile und Rohrschellen mit der Montageschiene zu verbinden.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
10 Nm
Breite:
20 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Gewindemaß in mm:
6 mm
Länge:
35 mm
Max. empfohlener Querzug:
1 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 1,5 mm:
1 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0/2,5 mm:
1 kN
Stärke:
6 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
2,5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
3 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
3 kN
Profi / DIY:
Profi
Für Profil:
41/21 + 41/41
Produktlinie:
FCN
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2654.70 GRM
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39257*
€ 0,52257*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4008*
€ 0,5348*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4067*
€ 0,5468*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4506*
€ 0,5906*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4826*
€ 0,6326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,52257*
€ 0,62186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47257*
€ 0,56236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45257*
€ 0,53856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39257*
€ 0,46716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,257* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.