Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Einschlaganker USA M10x40 A4 (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Einschlaganker USA M10x40 A4 (50)
Upat Einschlaganker USA M10x40 A4 (50)
Upat Einschlaganker USA M10x40 A4 (50)
Artikel-Nr.:
     369-626214509061
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     509061
EAN/GTIN:
     4000657011721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
upat einschlaganker m10
einschlaganker m10
Der Upat Einschlaganker USA ist im Bereich der Befestigung durch Schrauben mit metrischem Gewinde und Gewindestangen die zeitsparende Lösung. Dieser Innengewindeanker ist besonders geeignet für die Befestigung in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Besonders häufig wird der Einschlaganker USA bei der Überkopfmontage und bei geringen Betondicken für die zugelassene Befestigung von nicht tragenden Systemen, wie Rohrtrassen und Lüftungskanäle, verwendet.Anwendung:
  • Sitzbank
  • Deckenabhängung
  • Rohrbefestigung
  • Rohrbefestigung
  • Kabeltragsysteme
  • Mülleimer
  • Stadionsitze
  • Lüftungskanäle.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-10/0168, ETA-10/0172Vorteile: Geprüfte Sicherheit: Zulassung ETA Beton Option 1 für Mehrfachbefestigung nichttragender Systeme, ETA Beton Option 7 für Einzelbefestigung, sowie Feuerresistenz und Sprinkleranlagen; Einfache Schlagmontage: Der Rand sichert den Einschlaganker gegen das Durchrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine oberflächenbündige Befestigung; Ohne Drehmoment: Durch die Schlagmontage ist kein Drehmoment bei den metrischen Schrauben erforderlich; Hohe Lasten: Die Einschlagankerhülse mit innenliegendem Spreizkonus ermöglicht hohe Tragfähigkeiten in Beton; Robuste Verankerung: Die Einschlagankerhülse ist spanlos aus einem Stück gepresst und besonders widerstandsfähig.
Weitere Informationen:
Typ:
USA R
Min. Einschraubtiefe:
10 mm
Gewinde:
M 10
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
40 mm
Max. Einschraubtiefe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlaganker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,3667*
€ 1,7067*
2 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 1,6578*
€ 2,2487*
1 Tag
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 2,2714*
€ 2,2714*
6 Tage
50
50
€ 7,99*
ab € 1,9099*
€ 2,3399*
Lager 369
50
Frei Haus
ab € 2,3322*
€ 2,8422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8422*
€ 3,38222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7622*
€ 3,28702
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3322*
€ 2,77532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.