| |
|
| Artikel-Nr.: 369-626214512357 Herst.-Nr.: 512357 EAN/GTIN: 4000657013664 |
| | |
|
| | |
| Der Upat Expressanker MAX ist im Bereich der Bolzenanker der Meister seiner Klasse. Dieser Stahlanker ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Upat Bolzenanker MAX wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Balkongeländern, Treppengeländern und Stahlträgern verwendet.Anwendung: - Balkongeländer
- Treppengeländer
- Stahlträger
- Stahlträger
- Stützenfüße
- Brückengeländer
- Hochregal
- Stadionsitze
- Balkenverankerung
- Fassadenkonstruktion
- Silos
- Pumpen
- Kabeltragsysteme
- u.v.m.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-10/0170Eigenschaften: Der Bolzenanker wird in Vorsteck- oder Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch eingeschlagen.Zulässige Zuglasten:- in gerissenem Beton (C20/25): 2,4 - 17,1 kN- in ungerissenem Beton (C20/25): 4,3 - 24 kNZulässige Querlasten:- in gerissenem Beton (C20/25): 6,9 - 34,3 kN- in ungerissenem Beton (C20/25): 6,9 - 40 kN.Montageanweisung: Reinigen Sie stets gründlich das Bohrloch vor Einbringen des Ankers. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt.Vorteile: Umfassendes Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik, sowie Feuerresistenz und Sprinkleranlagen; Hohes Lastniveau: Durch das optimale Zusammenwirken von Spreizclip-Beschaffenheit und Konusbereich; Flexible Montage: Variable Verankerungstiefen ermöglichen vielseitigen Einsatz der Bolzenanker; Randnahes Befestigen: Die Einheit aus Konus und Spreizclip ermöglicht kleinste Rand- und Achsabstände; Montagefreundlich: Schaft mit optimiertem Durchmesser für geringe Einschlagenergie. Weitere Informationen: | | Nutzlänge tfix max./min. Last: | 120 mm | Typ: | MAX | Scheibendurchmesser x Dicke: | 12,5 x 2,5 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Gewinde (d x L): | M 12 x 100 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 12 mm | Dübellänge: | 220 mm | Kraftangriff: | SW 19 | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 1,5194* | € 1,9894* | | | | Lager 369 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,9251* | € 2,5151* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,928* | € 2,608* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 2,23* | € 2,68* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,0856* | € 2,7471* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,302* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|