| |
|
| Artikel-Nr.: 369-626214522463 Herst.-Nr.: 522463 EAN/GTIN: 4000657018522 |
| | |
|
| | |
| Der Upat Expressanker IMC ist ein wahrer Kraftbolzen und eine preiswerte Alternative unter den Bolzenankern. Dieser Stahlanker ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Dieser Bolzenanker wird zum Beispiel besonders häufig für die Befestigung von Absperrungen, Sitzbänken und Pumpen verwendet.Anwendung: - Fahrradständer
- Sitzbank
- Absperrung
- Absperrung
- Stützenfüße
- Stadionsitze
- Pumpen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-10/0169Vorteile: Sichere Verankerung: Zulassung ETA Beton Option 7. Vielseitiger Einsatz für sichere Verankerungen in ungerissenem Beton; Randnahes Befestigen: Die Einheit aus Konus und Spreizclip ermöglicht kleinste Rand- und Achsabstände; Montagefreundlich: Schaft mit optimiertem Durchmesser für geringe Einschlagenergie; Geschütztes Gewinde: Ausgeprägter Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen beim Setzvorgang; Sichere Nachkontrolle: Die Kopfprägung ermöglicht die Nachkontrolle im Einbauzustand. Weitere Informationen: | | Nutzlänge tfix max./min. Last: | 135 mm | Typ: | IMC GS | Scheibendurchmesser x Dicke: | 44 x 4 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Gewinde (d x L): | M 12 x 169 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 12 mm | Dübellänge: | 216 mm | Kraftangriff: | SW 19 | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 205 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 9,00* | ab € 0,8601* | € 1,2201* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 1,058* | € 1,478* | | | | Lager 369 | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 1,0741* | € 1,4841* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,24* | € 1,53* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,1755* | € 1,6455* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 29,682* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|