| |
|
| Artikel-Nr.: 369-626214522520 Herst.-Nr.: 546909 EAN/GTIN: 4000657023380 |
| | |
|
| | |
| Der Upat Verbundanker UHB steht im System mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66 für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Das Verbundankersystem mit dem breiten Zulassungspaket ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und verkürzt die Montagezeit. Besonders eignet sich der Verbundanker für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.Anwendung: - Brückengeländer
- Pumpen
- Hebebühnen
- Hebebühnen
- Balkongeländer
- Treppengeländer
- Stahlträger
- Hochregal
- Silos.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.Vorteile: Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab; Geeignet für Brückengeländer nach Richtzeichnung GEL 14; Geringste Achs- und Randabstände durch eine spreizdruckfreie Verankerung und höchsten Reibungskräften; Sicheres Nachspreizverhalten durch spezielle Ankergeometrie; Verkürzte Montagezeit durch Verwendung von Hohlbohrern. Weitere Informationen: | | Typ: | UHB-INJECT | Länge: | 88 mm | Nutzlänge: | 10 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Kraftangriff (Ankerstange): | - | Kraftangriff (Mutter): | SW 13 | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Anschlussgewinde: | M 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,3172* | € 3,0872* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,93* | € 3,84* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,1037* | € 4,1528* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,29* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,872* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|