Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat UHB-INJECT-A S M12x75/100 (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Upat UHB-INJECT-A S M12x75/100 (10)
Upat UHB-INJECT-A S M12x75/100 (10)
Upat UHB-INJECT-A S M12x75/100 (10)
Artikel-Nr.:
     369-626214522545
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546934
EAN/GTIN:
     4000657023878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
upat klebeanker
Der Upat Verbundanker UHB steht im System mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66 für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Das Verbundankersystem mit dem breiten Zulassungspaket ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und verkürzt die Montagezeit. Besonders eignet sich der Verbundanker für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.Anwendung:
  • Brückengeländer
  • Pumpen
  • Hebebühnen
  • Hebebühnen
  • Balkongeländer
  • Treppengeländer
  • Stahlträger
  • Hochregal
  • Silos.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.Vorteile: Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab; Geeignet für Brückengeländer nach Richtzeichnung GEL 14; Geringste Achs- und Randabstände durch eine spreizdruckfreie Verankerung und höchsten Reibungskräften; Sicheres Nachspreizverhalten durch spezielle Ankergeometrie; Verkürzte Montagezeit durch Verwendung von Hohlbohrern.
Weitere Informationen:
Typ:
UHB-INJECT
Länge:
198 mm
Nutzlänge:
100 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Ankerstange):
-
Kraftangriff (Mutter):
SW 19
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Anschlussgewinde:
M 12
Weitere Suchbegriffe: klebeanker, klebeanker 12x125mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 37,204*
€ 48,814*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,02*
€ 61,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,491*
€ 66,265*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 52,71*
€ 68,55*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,814*
€ 58,08866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,684*
€ 57,93396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,084*
€ 53,64996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,874*
€ 52,21006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,854*
€ 50,99626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,204*
€ 44,27276
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,7204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.