Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat UHB-INJECT-A S M12x75/165 (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Upat UHB-INJECT-A S M12x75/165 (10)
Upat UHB-INJECT-A S M12x75/165 (10)
Upat UHB-INJECT-A S M12x75/165 (10)
Artikel-Nr.:
     369-626214522546
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546935
EAN/GTIN:
     4000657023885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
upat klebeanker
Der Upat Verbundanker UHB steht im System mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66 für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Das Verbundankersystem mit dem breiten Zulassungspaket ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und verkürzt die Montagezeit. Besonders eignet sich der Verbundanker für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.Anwendung:
  • Brückengeländer
  • Pumpen
  • Hebebühnen
  • Hebebühnen
  • Balkongeländer
  • Treppengeländer
  • Stahlträger
  • Hochregal
  • Silos.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.Vorteile: Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab; Geeignet für Brückengeländer nach Richtzeichnung GEL 14; Geringste Achs- und Randabstände durch eine spreizdruckfreie Verankerung und höchsten Reibungskräften; Sicheres Nachspreizverhalten durch spezielle Ankergeometrie; Verkürzte Montagezeit durch Verwendung von Hohlbohrern.
Weitere Informationen:
Typ:
UHB-INJECT
Länge:
263 mm
Nutzlänge:
165 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Ankerstange):
-
Kraftangriff (Mutter):
SW 19
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Anschlussgewinde:
M 12
Weitere Suchbegriffe: klebeanker, klebeanker 12x125mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 42,849*
€ 56,099*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,52*
€ 69,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,546*
€ 74,568*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 60,91*
€ 77,14*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,099*
€ 66,75781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,399*
€ 65,92481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,639*
€ 61,45041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,169*
€ 59,70111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,209*
€ 58,55871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,849*
€ 50,99031
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,2849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.