Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Expressanker BOX MAX 10/10 R (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Expressanker BOX MAX 10/10 R (1)
Upat Expressanker BOX MAX 10/10 R (1)
Upat Expressanker BOX MAX 10/10 R (1)
Artikel-Nr.:
     369-626214522750
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547672
EAN/GTIN:
     4000657034492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der Upat Expressanker MAX ist im Bereich der Bolzenanker der Meister seiner Klasse. Dieser Stahlanker ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Upat Bolzenanker MAX wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Balkongeländern, Treppengeländern und Stahlträgern verwendet.Anwendung: Der Upat MAX eignet sich zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Naturstein mit dichtem Gefüge. Haupteinsatzgebiete sind der Stahl- und Metallbau, der Industrie- und Anlagenbau sowie Fassadenbau und Holzbau. Klassische Anwendungsfälle sind die Befestigung von Montageschienen, von Stahlkonstruktionen, Geländern, Treppen u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Geeignet für: Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Eigenschaften: Der Bolzenanker wird in Vorsteck- oder Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch eingeschlagen.Zulässige Zuglasten:- in gerissenem Beton (C20/25): 2,4 - 17,1 kN- in ungerissenem Beton (C20/25): 4,3 - 24 kNZulässige Querlasten:- in gerissenem Beton (C20/25): 6,9 - 34,3 kN- in ungerissenem Beton (C20/25): 6,9 - 40 kNMontageanweisung: Reinigen Sie stets gründlich das Bohrloch vor Einbringen des Ankers. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt.Vorteile: Umfassendes Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik, sowie Feuerresistenz und Sprinkleranlagen; Hohes Lastniveau: Durch das optimale Zusammenwirken von Spreizclip-Beschaffenheit und Konusbereich; Flexible Montage: Variable Verankerungstiefen ermöglichen vielseitigen Einsatz der Bolzenanker; Randnahes Befestigen: Die Einheit aus Konus und Spreizclip ermöglicht kleinste Rand- und Achsabstände; Montagefreundlich: Schaft mit optimiertem Durchmesser für geringe Einschlagenergie.
Weitere Informationen:
Typ:
MAX Box
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Max. Nutzlänge:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Expressanker, expressanker upat, expressanker, bolzenanker, Stahlanker, Schwerlastanker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 205,2249*
€ 244,9749*
Lager 369
Frei Haus
ab € 251,61*
€ 299,17*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.