Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Spreizdübel Ultra-Dübel U 5 (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Spreizdübel Ultra-Dübel U 5 (100)
Upat Spreizdübel Ultra-Dübel U 5 (100)
Upat Spreizdübel Ultra-Dübel U 5 (100)
Artikel-Nr.:
     369-626214789
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     789
EAN/GTIN:
     4006209007891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
upat spreizdübel
Der Upat Ultra-Dübel U ist ein Spreizdübel aus purem Nylon und eignet sich hervorragend für die Befestigung von leichten bis mittelschweren Lasten in Voll- und Lochbaustoffen. Durch das Eindrehen einer Schraube spreizt sich der Dübel im Bohrloch und sorgt für sicheren Halt im Baustoff. Der Spreizdübel wird sehr häufig für die Befestigung von Lampen, Bildern, Elektroinstallationen und Hängeschränken verwendet.Anwendung:
  • Handtuchhalter
  • Spiegelschrank
  • Wandregale
  • Wandregale
  • Bildschirmkonsolen.
BaustoffeGeeignet für: Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Beton; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.Vorteile: Upat Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Einfache Handhabung: Durchmesser des Nylon-Spreizdübels entspricht dem Durchmesser der Spanplattenschraube; Randnahes Befestigen: Durch die Zweifachspreizung ist eine gezielte Krafteinleitung parallel zum Baustoffrand möglich; Sichere Anwendung: Die Drehsperre verhindert ein Mitdrehen des Nylon-Spreizdübels im Bohrloch; Flexible Montage: Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage.
Weitere Informationen:
Typ:
U
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
5 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
2,5-4 mm
Dübellänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,00963*
€ 0,01434*
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,0123*
€ 0,0189*
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,0127*
€ 0,0193*
8 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,0128*
€ 0,0194*
100
€ 9,80*
ab € 0,0141*
€ 0,0212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.