Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M16x300 R (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M16x300 R (10)
Upat Ankerstange ASTA M16x300 R (10)
Artikel-Nr.:
     369-6262147991
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     7991
EAN/GTIN:
     4000657079912
Suchbegriffe:
Ankerstange
Die Upat Ankerstangen sind vielseitig einsetzbare Systemkomponenten für sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Die Ankerstangen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Stahlgüten und lassen sich in den unterschiedlichsten Baustoffen verankern. Besonders häufig werden die Systeme mit den Ankerstangen für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen, oder auch für temporäre Befestigung von Maschinen verwendet.Anwendung:
  • Brückengeländer
  • Pumpen
  • Hebebühnen
  • Hebebühnen
  • Balkongeländer
  • Treppengeländer
  • Stahlträger
  • Hochregal
  • Silos
  • Bewehrungsstahl
  • Unterwasseranwendung
  • Stahlkonstruktion
  • Stützenfüße
  • u.v.m.
BaustoffeGeeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Vollsteinmauerwerk; Lochsteinmauerwerk; PorenbetonVorteile: Der Außen-Sechskant ermöglicht eine einfache und schnelle Montage mit einem Elektrowerkzeug.
Weitere Informationen:
Typ:
ASTA R
Länge:
300 mm
Nutzlänge:
143 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Kraftangriff (Ankerstange):
SW 12
Kraftangriff (Mutter):
SW 24
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
18 mm
Anschlussgewinde:
M 16
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,0892*
€ 7,7392*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,3357*
€ 8,0557*
1
€ 5,90*
ab € 6,0767*
€ 8,5067*
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 7,6124*
€ 9,4924*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,4924*
€ 11,29596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2124*
€ 10,96276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6124*
€ 9,05876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,924* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050299
ab € 11,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.