Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange R 88722 ASTA M16x300 A 4 10 Stück UPAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1264245
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887229400160300
EAN/GTIN:
     4000657079912
Suchbegriffe:
Ankerstange
Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 16x300 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe · Werkstoff: A 4 · Gruppencode: 88722.940 · Normart: REYHER-Artikel 88722 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Marke:
UPAT
Typ:
UKA 3-ASTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Reyher, Verbundanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,0892*
€ 7,7392*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,3357*
€ 8,0557*
1
€ 5,90*
ab € 6,0767*
€ 8,5067*
10
€ 5,00*
ab € 7,6124*
€ 9,4924*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,7392*
€ 9,20965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4792*
€ 8,90025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0892*
€ 7,24615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,392* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050299
ab € 11,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.