Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FIS A M30x430 5.8, VPE 5 Stk.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
fischer FIS A M30x430 5.8, VPE 5 Stk.
fischer FIS A M30x430 5.8, VPE 5 Stk.
fischer FIS A M30x430 5.8, VPE 5 Stk.
fischer FIS A M30x430 5.8, VPE 5 Stk.
fischer FIS A M30x430 5.8, VPE 5 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6268630430
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90297
EAN/GTIN:
     4006209902974
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
ankerstangen m30
Die fischer Ankerstange FIS A ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innen- und Außenbereich in zahlreichen Baustoffen geeignet. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 6 - M 30, verschiedenen Längen und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.Hinweise: Für sämtliche Artikel 1000 mm Mutter und Scheibe separat bestellen!Anwendung:
  • Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green.
BaustoffeGeeignet für: Unterschiedliche Baustoffe in Verbindung mit den verschiedenen fischer InjektionsmörtelnBauaufsichtlich zugelassen: ETA-02/0024, ETA-20/0603Eigenschaften: In Verbindung mit FIS V Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht; Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M 6 bis M 30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten; Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel.
Weitere Informationen:
Typ:
FIS A
Länge:
430 mm
Nutzlänge:
1 / 131 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Ankerstange):
-
Kraftangriff (Mutter):
SW 48
Güte:
5.8
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
35 mm
Anschlussgewinde:
M 30
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsanker, Verbundanker, Stahlanker, Gewindestab, Verbundankerbefestigungen, Klebeanker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 15,58*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 13,2911*
€ 16,6011*
2 Tage
50
5
pro Box
€ 6,40*
ab € 14,85*
€ 17,496*
4 Tage
9
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,8917*
€ 18,3717*
Lager 369
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 18,0353*
€ 22,1753*
Menge:  Box  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 22,1753*
€ 26,38861
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,4253*
€ 25,49611
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,5353*
€ 24,43701
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,0353*
€ 21,46201
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 18,0353* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 110,8765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.