Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M30x430


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090297
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090297
EAN/GTIN:
     4006209902974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
ankerstangen m30
ankerstange gvz
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
35 mm
Gewindemaß (mm):
30 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M30
Höhe der Mutter:
24 mm
Höhe der Scheibe:
5 mm
Länge:
430 mm
Max. Verankerungstiefe:
360 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
155/115/55 (155/115/55) mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
240 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Überstand:
16 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
11481.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 12,70*
€ 16,20*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 13,4111*
€ 16,3211*
Lager 5913
50
5
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 14,508*
€ 17,778*
5
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 18,1195*
€ 21,8395*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 21,8955*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 17,778*
€ 21,15582
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,548*
€ 20,88212
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 16,438*
€ 19,56122
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,908*
€ 18,93052
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 14,508*
€ 17,26452
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 14,508* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 88,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.