Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplatte 100x200 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplatte 100x200 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Lochplatte 100x200 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Lochplatte 100x200 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62782100200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89643
EAN/GTIN:
     4260595441657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Anwendung: Für Lochplatten gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplatten für die Herstellung von Kehlbalkenverbindern oder beim Bau von Fachwerken verwendet.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplatten werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplatten empfohlen.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
50 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
100 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8524*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1324*
€ 1,34756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1124*
€ 1,32376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0524*
€ 1,25236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0224*
€ 1,21666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0124*
€ 1,20476
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8524*
€ 1,01436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.