Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplatte 100x240 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplatte 100x240 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Lochplatte 100x240 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Lochplatte 100x240 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62782100240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89644
EAN/GTIN:
     4260595441664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Anwendung: Für Lochplatten gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplatten für die Herstellung von Kehlbalkenverbindern oder beim Bau von Fachwerken verwendet.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplatten werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplatten empfohlen.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
60 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
100 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,85*
€ 58,1315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,77*
€ 54,4663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,65*
€ 53,1335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,82*
€ 43,8158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.