Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 510 Flächendichtung, mittelfest, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 510 Flächendichtung, mittelfest, 50 ml
Loctite 510 Flächendichtung, mittelfest, 50 ml
Loctite 510 Flächendichtung, mittelfest, 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-670699000013
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     237296
EAN/GTIN:
     793405101044
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Flüssigdichtstoff KFZ
Eigenschaften: LOCTITE® 510 ist ein hochtemperaturbeständiger anaerober Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typische Anwendungen sind u.a. das Dichten von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Es erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche.
Weitere Informationen:
Festigkeit:
Mittel
Spaltüberbrückung bis max.:
0.25 mm
Zugscherfestigkeit:
5 N/mm²
Viskosität:
40000 - 140000 mPas
Farbe:
pink
Handfestigkeit ca.:
25 min

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Flüssigdichtstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, flächendichtung loctite, loctite gewindedichtung, Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Rohrdichtung, Gehäusedichtmassen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
12
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 29,35*
1 Tag
9
1
€ 4,79*
ab € 21,53*
€ 29,46*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 21,66*
€ 29,47*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 29,60*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 26,81*
€ 36,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5362* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.