Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 518 Flächendichtung, mittelfest, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 518 Flächendichtung, mittelfest, 300 ml
Loctite 518 Flächendichtung, mittelfest, 300 ml
Loctite 518 Flächendichtung, mittelfest, 300 ml
Artikel-Nr.:
     369-670699000179
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2069177
EAN/GTIN:
     5010266012131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flächendichtung
flächendichtung loctite
Eigenschaften: LOCTITE® 518 härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Das anaerobe Flächendichtungsprodukt wird für verwindungssteife Guss-, Aluminium- und Stahlflansche eingesetzt. LOCTITE 518 kann Spalten bis 0,25 mm überbrücken und bildet eine flexible, chemikalienbeständige und widerstandsfähige Dichtung. Verbindungen sind selbst nach längerem Einsatz leicht lösbar. Typische Anwendungen sind u.a. das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen. Das Produkt wird auch für die Herstellung von Flächendichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen eingesetzt, z.B. an Getriebe- und Motorgehäusen.
Weitere Informationen:
Festigkeit:
Mittel
Spaltüberbrückung bis max.:
0.25 mm
Zugscherfestigkeit:
8,4 N/mm²
Viskosität:
500000 - 1000000 mPas
Farbe:
Rot
Handfestigkeit ca.:
25 min
Weitere Suchbegriffe: flächendichtung, Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Rohrdichtung, Gehäusedichtmassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,43487* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023387
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.