Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 574 Flächendichtung, mittelfest, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 574 Flächendichtung, mittelfest, 50 ml
Loctite 574 Flächendichtung, mittelfest, 50 ml
Loctite 574 Flächendichtung, mittelfest, 50 ml
Artikel-Nr.:
     369-670699000215
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234534
EAN/GTIN:
     5010266003061
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flächendichtung
loctite flächendichtung 50ml
Eigenschaften: LOCTITE® 574 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 574 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es zeigt hohe Öltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Festigkeit:
Mittel
Spaltüberbrückung bis max.:
0.25 mm
Zugscherfestigkeit:
8,5 N/mm²
Viskosität:
23000 - 35000 mPas
Farbe:
Orange
Handfestigkeit ca.:
15 min
Weitere Suchbegriffe: flächendichtung loctite, flächendichtung, Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Rohrdichtung, Gehäusedichtmassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,47* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023384
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.