Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belton Lackspray RAL 8011, nussbraun hochglanz, 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Belton Lackspray RAL 8011, nussbraun hochglanz, 400 ml
Belton Lackspray RAL 8011, nussbraun hochglanz, 400 ml
Belton Lackspray RAL 8011, nussbraun hochglanz, 400 ml
Belton Lackspray RAL 8011, nussbraun hochglanz, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-671019100015
Hersteller:
     Belton
Herst.-Nr.:
     324171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Hinweise: Nicht auf kunstharzlackierte Flächen sprühen, da der Lack sich hochziehen könnte.Anwendung: Als schützende Lackierung für Gegenstände aller Art in Werkstätten, auf Baustellen, für das Handwerk und die Industrie.Eigenschaften: Nitrolack auf Basis von Nitro-Kombinationsharzen mit hohem Festkörpergehalt. Guter Verlauf, sehr ergiebig, rasche Antrockung, gute Durchtrocknung, kratzunempfindlich und wetterfest. Chrom-, Blei-Kadium- und Schwermetallfrei. Geeignet für Metall, Holz, Keramik, Ton, Stein, Glas und einige Kunststoffe. Staubtrocken nach ca. 5 - 10 min. Sprühauftrag bei 2 Kreuzgängen ca. 40 - 50 µm.
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
24 h
Obere Einsatztemperatur:
100 °C
Pack. Einheit:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
Handfestigkeit ca.:
60 min

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Acryl-Lackspray, Lackspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, lackspray 400 ml, acryl lackspray, belton farbspray, Acryllack, Color spray, Color-spray, Lacksprays, Buntlacksprays, Lack, Schutzlack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,16*
ab € 4,29*
€ 6,46*
Lager 369
6
€ 5,00*
ab € 5,56*
€ 7,72*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Dose
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,0139* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 46,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.