Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 2541 Edelstahl-Schutz Spray 400 ml Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 2541 Edelstahl-Schutz Spray 400 ml Spray
OKS 2541 Edelstahl-Schutz Spray 400 ml Spray
OKS 2541 Edelstahl-Schutz Spray 400 ml Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-676007364
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1122130178
EAN/GTIN:
     4038127306251
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlspray
edelstahlspray oks
edelstahlspray
edelstahlspray 400ml
Anwendung: Beschichtung von Rohrleitungen und Kanälen im gesamten Bereich der Klima- und Lüftungstechnik. Im Fassaden- und Metallbau, z.B. an Geländern, Brückenteilen oder Stützen.Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Hafteigenschaften und hoher Schlag- und Kratzfestigkeit des ausgehärteten Films. Beste Eignung als dekorativer Schutz aller metallischen Oberflächen. Wirtschaftlich durch geringen Verbrauch und selbstreinigendes Ventil.
Weitere Informationen:
Obere Einsatztemperatur:
100 °C
Ausführung:
glänzend
Farbe:
metallisch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Zinkspray, Lacke, Korrosionsschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 17,69*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,02*
€ 17,94*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 12,93*
€ 18,05*
23 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,67*
€ 18,74*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03233* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.