Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 2541/400ML OKS Edelstahl-Schutz, Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 2541/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1122130178
EAN/GTIN:
     4038127306251
Suchbegriffe:
Edelstahlspray
edelstahlspray oks
edelstahlspray
edelstahlspray 400ml
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Spray Gebindegröße: 400ml Produktgruppe: Korrosionsschutzprodukt Eigenschaften: Witterungseinfluß, Korrosionsschutz, Farbe: metallisch-glänzend Temperaturbereich von/bis: bis +100°C °C Verwendung: Stahlbau, Blechverarbeitung, VPE: 12
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Witterungseinfluß, Korrosionsschutz,
Farbe:
metallisch-glänzend
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
400ml
Produktgruppe:
Korrosionsschutzprodukt
Temperaturbereich von/bis:
bis +100°C °C
Verwendung:
Stahlbau, Blechverarbeitung,
VPE:
12

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 1122130178, 420OKS 2541/400ML, OKS 2541/400ML
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 17,69*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,02*
€ 17,94*
1
€ 5,00*
ab € 12,93*
€ 18,05*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,67*
€ 18,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03418* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.