Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A4002549 Herst.-Nr.: D-42307 EAN/GTIN: 0088381404761 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 62 mm · Gewicht: 0,194 kg · Sortiment: Zubehör · Höhe: 57 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 90 mm | Arbeitslänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,86* | € 16,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,43* | € 16,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,68* | € 18,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,09* | € 18,72* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,74* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|