Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A4216103 Herst.-Nr.: 4932459834 EAN/GTIN: 4058546030063 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN 338Anwendung: Löher Spiralbohrer HSS. Standardbohrer für alle normalen Bohrarbeiten. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis ca. 900 N/mm² Festigkeit.Eigenschaften: DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen (bis 13 mm Ø). Spitzenanschliff: 118°. Durchmesser-Toleranz: h 8. Mit Helical-Point-Spiralspitzenanschliff im Durchmesserbereich 5,0 - 13,0 mm für beste Bohrungstoleranzen.Vorteile: - hochwertiger HSS Bohrer- geschliffen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338, Bohrer, Metallspiralbohrer, Stahlbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,74* | € 5,79* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,06* | € 5,82* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,36* | € 6,24* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,99* | € 6,33* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,67* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|