Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee, Sprialbohrer HSS-G, COBALT, DIN 338, 12 mm, Pack 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee, Sprialbohrer HSS-G, COBALT, DIN 338, 12 mm, Pack 5 Stk.
Milwaukee, Sprialbohrer HSS-G, COBALT, DIN 338, 12 mm, Pack 5 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6A9541348
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373358
EAN/GTIN:
     4002395347834
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338Anwendung: Löher Spiralbohrer HSS/E. Stabiler, kräftiger Bohrer mit ausgeprägter Wärmehärtebeständigkeit. Vorzugsweise in rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen einsetzbar. Ebenso geeignet für hochfeste und kurzspanende Stähle über 800 N/mm² Festigkeit.Eigenschaften: DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen. Spitzenanschliff: 130°. Kerndicke: stärker als normal. Ausspitzung: Form C (Kreuzanschliff) ab 2,0 mm Ø. Durchmesser-Toleranz: h 8.Vorteile: - Cobalt-Bohrer mit sehr hoher Standzeit- geschliffen.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338, Bohrer, Metallspiralbohrer, Stahlbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 36,01*
€ 48,32*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 37,16*
€ 48,45*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,20*
€ 52,40*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 36,41*
€ 52,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,65*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.