Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-TOPIX-plus 10x60 6-kt blau-vz VG SW15/TX40, Inhalt 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HECO-TOPIX-plus 10x60 6-kt blau-vz VG SW15/TX40, Inhalt 50 Stück
HECO-TOPIX-plus 10x60 6-kt blau-vz VG SW15/TX40, Inhalt 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B1258110
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     61470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
holzbohrschraube
HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how und viele handfeste Anwendervorteile in einem Holzschraubentyp. Das Geheimnis: Für HECO-TOPIX-plus haben wir die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten zusammengeführt! Anwendung:
  • Fassadenverschraubung
  • Korpusverschraubung
  • Fixierung von Dielenbelägen
  • Aufsparrendämmung
  • Haupt-Nebenträger-Verbindung
  • Sparrenbefestigung
  • OSB-Beplankung
  • Befestigung von Beschlägen
Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-19/0553Eigenschaften:
  • Kopflochbohrung als Zierkappenaufnahme
  • PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
  • HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
Vorteile: Mit den innovativen Eigenschaften HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, einem neuen, einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Systemzubehör ist HECO-TOPIX®-plus die perfekte Holzschraube für praktisch alle Anwendungen. Sie profitieren nicht nur von dem großen technologischen Vorsprung, sondern vor allem von einem einfachen Handling und einer optimalen Performance.
Weitere Informationen:
Typ:
Topix-plus Kombisechskantkopf
Länge:
60 mm
Material:
Stahl blau verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz blau
Durchmesser:
10 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
SW15/TX40
Kopfform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Topix, Topix-Plus, Spanplattenschraube, Holzschraube, Senkkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,455*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,925*
€ 23,71075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,815*
€ 23,57985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,925*
€ 22,52075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,225*
€ 21,68775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,575*
€ 20,91425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,455*
€ 17,20145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.