Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT FDM2 M4x32, VPE 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT FDM2 M4x32, VPE 1000 Stück
EJOT FDM2 M4x32, VPE 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B1606149
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     7286607607
EAN/GTIN:
     4061245045849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Ejot Bohrschraube
Bohrschraube für Kunsstofffenster
Ejot Bohrschraube für Kunsstofffens...
Anwendung: - Befestigung der 1,5–3,5 mm dicken Stahlarmierung in stark- oder mehr wandigen Kunststofffenstern- Befestigung von BeschlagteilenEigenschaften: - Feine Gewindesteigung des metrischen Gewindes vermeidet einen Zwangsvorschub in dickwandigem PVC oder in Fensterprofilen mit mehreren Kammern.- Rollensortierte Qualität für Automatenverschraubung- Stahl einsatzvergütet- Mit metrischem Gewinde- EJOSEAL ist ein anorganisches transparentes Versiegelungsmittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen mit Zink- bzw. Zinklegierungsbezügen. EJOSEAL enthält keine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direktverschraubungen in Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Typ:
FDM2
Länge:
32 mm
Gewinde:
M4
Material:
Stahl einsatzvergütet
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Kraftangriff:
PH 2
Einschraubdrehzahl:
1.500 - 2.000 1/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0259*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.