Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM8" M12/M16 fvz (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM8" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM8" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM8" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM8" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM8" M12/M16 fvz (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B1802685
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558543
EAN/GTIN:
     4048962413342
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
219 - 225 mm
Höhe Z:
152 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
8"
Güte:
ST
Breite:
300 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
12 kN
Breite x Stärke:
40 x 4,0 mm
Anschlussgewinde:
M 12 / M 16
Verschlussschraube:
M 12
Höhe:
272 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 398,58*
€ 473,83*
2 Tage
280
Frei Haus
ab € 413,38*
€ 476,36*
Lager 369
Frei Haus
ab € 549,926*
€ 627,086*
3 Tage
280
Frei Haus
ab € 644,45*
€ 726,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 707,732*
€ 791,792*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 627,086*
€ 746,23234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 615,386*
€ 732,30934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 586,556*
€ 698,00164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 572,426*
€ 681,18694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,926*
€ 654,41194
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 54,9926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.