Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 8" M12/M16 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-558543
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558543
EAN/GTIN:
     4048962413342
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 8" M12/M16 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M12/M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12 / M16
Breite:
300 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
272 mm | 152 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
12,00 kN
Nenngröße:
8 in
Spannbereich:
219 - 225 mm
Verschlussschraube:
M12
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
15555.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 398,58*
€ 473,83*
Lager 5913
280
Frei Haus
ab € 413,38*
€ 476,36*
Frei Haus
ab € 549,926*
€ 627,086*
3 Tage
280
Frei Haus
ab € 644,45*
€ 726,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 707,732*
€ 791,792*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 476,36*
€ 566,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,90*
€ 561,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 445,17*
€ 529,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,50*
€ 517,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 413,38*
€ 491,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 41,338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.