| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B1953352 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89635 EAN/GTIN: 4260595441565 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Für Lochplatten gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplatten für die Herstellung von Kehlbalkenverbindern oder beim Bau von Fachwerken verwendet.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplatten werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplatten empfohlen. Weitere Informationen: | | Lochanzahl x Lochdurchmesser: | 20 x 5 mm | Stärke: | 2.0 mm | Material: | feuerverzinkter Stahl | Güte: | ST | Breite: | 40 mm | Beschichtung: | tZn | Höhe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |