Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Universaldübel KD VH 8x40 mit Rand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Universaldübel KD VH 8x40 mit Rand
FAKKT Universaldübel KD VH 8x40 mit Rand
FAKKT Universaldübel KD VH 8x40 mit Rand
Artikel-Nr.:
     369-6B2165492
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     6B2165492
EAN/GTIN:
     4039934664169
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der FAKKT Universaldübel KD-VH ist ein Kunststoffdübel der sich für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in fast allen Baustoffen eignet. Der Dübel sorgt für sicheren Halt indem er sich in Vollbaustoffen gegen die Bohrlochwand verspreizt bzw. sich in Hohlräumen und hinter Plattenbaustoffen verknotet. Gesetzt werden kann der Dübel sowohl in Vorsteck- als auch Durchsteckmontage.Anwendung: Handtuchhalter, Spiegelschrank, Wandregale, Bildschirmkonsolen.Bauaufsichtlich zugelassen: Beton; Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohldecken aus Ziegel und Beton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein; Porenbeton; Spanplatten; Vollgips-Platten; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.Vorteile: Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Sicheres Gefühl: Bei unbekanntem Baustoff ist der Nylon-Universaldübel durch seine Spreiz- und Verknotungsfunktion eine gute Wahl; Sichere Anwendung: Die Drehsperre verhindert ein Mitdrehen des Nylon-Universaldübels im Bohrloch; Vielseitige Verwendung: Der Nylon-Universaldübel kann in Kombination mit Spanplatten-, Holz-, Ösen-, Winkel- oder Hakenschrauben vielseitig verwendet werden; Flexible Montage: Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage.
Weitere Informationen:
Typ:
UVD
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Passend zu Schraubendurchmesser:
5-6 mm
Dübellänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, Upat Universal-Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.