Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JT3-2-6,5x120-E22, VPE 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JT3-2-6,5x120-E22, VPE 100 Stück
EJOT JT3-2-6,5x120-E22, VPE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B2311954
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     3598313321
EAN/GTIN:
     4061245025674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Bohrschraube mit Dichtscheibe
Ejot Bohrschraube
Ejot Bohrschraube mit Dichtscheibe
Anwendung: Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen und Pfannenblechen auf HolzunterkonstruktionenBauaufsichtlich zugelassen:
  • ETA-10/0200
  • ETA-13/0177
Eigenschaften:
  • Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
  • Dichtscheibe aus Edelstahl
  • Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
Technische Daten: Durchmesser: 6,5 mmBohrkapazität tI + tII: 2,0 mmAntrieb: Sechskant SW8Einschraubdrehzahl: max. 1500 1/min
Weitere Informationen:
Typ:
JT3-2-6,5
Länge:
120 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser Dichtscheibe:
22 mm
Durchmesser:
6,5 mm
Kraftangriff:
SW 8
Einschraubdrehzahl:
Max. 1500 1/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9314*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1814*
€ 1,40587
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1614*
€ 1,38207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1214*
€ 1,33447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1014*
€ 1,31067
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9314*
€ 1,10837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.