Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM1 1/2'' M10/M12 gvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM1 1/2'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM1 1/2'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM1 1/2'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM1 1/2'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM1 1/2'' M10/M12 gvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B2313364
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554247
EAN/GTIN:
     4048962391916
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
47 - 52 mm
Höhe Z:
53 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
11/2"
Güte:
ST
Breite:
107 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.5 kN
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 6
Höhe:
85 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,286*
€ 84,186*
2 Tage
340
€ 6,40*
ab € 67,79*
€ 84,54*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 89,452*
€ 110,322*
3 Tage
340
€ 6,40*
ab € 104,40*
€ 128,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,59*
€ 140,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,322*
€ 131,28318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,922*
€ 129,61718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,582*
€ 123,26258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,242*
€ 120,47798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,452*
€ 106,44788
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,4726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.